Description
Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes 125A équipé de 4 barreaux avec 15 connexions par barreau Icc crête 14,5k - 8 modules, fixation sur rail ou sur platine - livré avec plaque arrière isolante et capot de protection
•Les Atouts de l'article:
Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes Imax 125A équipé de 4 barreaux - 8 modules
Connexions : - par barreau rigide : 11 x 2,5mm² à 10mm² + 4 x 10mm² à 35mm² - par barreau souple : 11 x 1,5mm² à 6mm² + 4 x 6mm² à 25mm²
Icc crête : 14,5k - Icw : 4,2kA
Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau - Embouts fournis pour raccordement 25mm² souple
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1
•Les Atouts de l'article:
Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes Imax 125A équipé de 4 barreaux - 8 modules
Connexions : - par barreau rigide : 11 x 2,5mm² à 10mm² + 4 x 10mm² à 35mm² - par barreau souple : 11 x 1,5mm² à 6mm² + 4 x 6mm² à 25mm²
Icc crête : 14,5k - Icw : 4,2kA
Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau - Embouts fournis pour raccordement 25mm² souple
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier