• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 00754 - FLEX.MRL RAC.RA.D32FIL ISO M40

  • Raccord tube + raccord mâle filetage ISO M40x1,5 Ø32mm et longueur 500mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 00754
    • Référence Sonepar : 00012000754
    • EAN : 3414971493353
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord tube + raccord mâle filetage ISO M40x1,5 Ø32mm et longueur 500mm pour conduit rigide MRL 5557

•Les Atouts de l'article:

Filetage ISO M40 x 1,5mm
Longueur 500mm
Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 32mm
Raccord tube + raccord mâle

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver