• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 010216 - C/CYL 5X20 1,6A

  • Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 1,6A 250V~
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 010216
    • Référence Sonepar : 00001010216
    • EAN : 3245060102166
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Cartouche cylindrique miniature Type F avec corps en céramique 5x20mm calibre 1,6A 250V~ pouvoir de coupure 1500A

•Les Atouts de l'article:

Calibre 1,6A - Tension 250V~
Cartouche cylindrique 5x20mm
Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2
Pouvoir de coupure 1500A
Type F (rapide) - Corps céramique

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier