• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 010982 - SUPPORT MOSAIC 8MOD.COUV.85

  • Support Mosaic 8 modules pour montage sur goulotte avec couvercle 85mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 010982
    • Référence Sonepar : 00001010982
    • EAN : 3245060109820
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support avec plaque de finition Mosaic pour montage de mécanisme 8 modules pour goulotte DLP avec couvercle 85mm

•Les Atouts de l'article:

Coloris : Support en gris, Plaque de finition en blanc.
Plaque : largueur 90mm et longueur 239,6mm.
Support : largeur 87mm et longueur 255,6mm

•Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver