• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 012008 - C/IND 8X32 8A AM

  • Cartouche industrielle cylindrique typeaM 8,5x32mm sans voyant - 8A
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 012008
    • Référence Sonepar : 00001012008
    • EAN : 3245060120085
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cartouche industrielle cylindrique type aM 8,5x32mm sans voyant calibre 8A 400V~ pouvoir de coupure 20000A

•Les Atouts de l'article:

8mmx32mm - Sans voyant
Calibre 8A - Tension 400V~
Cartouche industrielle cylindrique type aM
Conforme aux normes: - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200
Pouvoir de coupure 20000A

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier