• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 015040 - CARTOUCHE AM 22X58 40A 500V

  • Cartouche industrielle cylindrique typeaM 22x58mm sans percuteur - 40A
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 015040
    • Référence Sonepar : 00001015040
    • EAN : 3245060150402
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Cartouche industrielle cylindrique type aM 22x58mm sans percuteur calibre 40A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A

•Les Atouts de l'article:

22mmx58mm - Sans percuteur
Calibre 40A - Tension 500V~
Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Conforme aux normes: - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200
Pouvoir de coupure: 100000A

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier