• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 017670 - C/CTX T2 315A AM PERCUT.

  • Cartouche industrielle à couteau typeaM - taille 2 - avec percuteur - 315A
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 017670
    • Référence Sonepar : 00001017670
    • EAN : 3245060176709
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Cartouche industrielle à couteau type aM taille 2 avec percuteur calibre 315A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 120000A

•Les Atouts de l'article:

Avec percuteur - Taille 2
Calibre 315A - Tension 500V
Cartouche industrielle à couteaux type aM
Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Pouvoir de coupure 120000A

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver