Description
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis NO et étrier 3 postes - bloc de contact avec étrier assemblé - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
•Les Atouts de l'article:
Bloc de contact avec étrier assemblé
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
IP20
NO + étrier 3 postes
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz composable
•Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
•Les Atouts de l'article:
Bloc de contact avec étrier assemblé
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
IP20
NO + étrier 3 postes
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz composable
•Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier