Description
Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort 230V~ - blanc - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
•Les Atouts de l'article:
Blanc - 230V~
Bloc lumineux LEDs
Bloc pour tête lumineuse Osmoz
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
IP20
•Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
•Les Atouts de l'article:
Blanc - 230V~
Bloc lumineux LEDs
Bloc pour tête lumineuse Osmoz
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
IP20
•Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier