• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 023084 - ACS BLOC LED 230V JN RESSORT

  • Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort - 230V~ - jaune
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 023084
    • Référence Sonepar : 00001023084
    • EAN : 3245060230845
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort 230V~ - jaune - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1

•Les Atouts de l'article:

Bloc lumineux LEDs
Bloc pour tête lumineuse Osmoz
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
IP20
Jaune - 230V~

•Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver