Description
Bouton non lumineux à impulsion dépassant IP69 Osmoz complet Ø22 rouge - composé de tête et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1
•Les Atouts de l'article:
Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
Bouton non lumineux à impulsion Osmoz complet
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Dépassant - Ø22 - IP69 - Rouge
NF (023821 et 022961)
•Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
•Les Atouts de l'article:
Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
Bouton non lumineux à impulsion Osmoz complet
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Dépassant - Ø22 - IP69 - Rouge
NF (023821 et 022961)
•Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.