• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 023763 - ACS COMPO L 2P MAN BC 24V + N

  • Bouton tournant lumineux manette noire IP69 Osmoz complet - 24V~ 2 positions
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 023763
    • Référence Sonepar : 00001023763
    • EAN : 3245060237639
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bouton tournant lumineux à manette noir IP69 Osmoz complet - 24V~ - 2 positions fixes 45° NO + NF - composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1

•Les Atouts de l'article:

12V~/= à 24V~/= - NO + NF (024033, 022976 et 022910)
Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis
Bouton tournant lumineux à manette Osmoz complet
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
IP69 - Noir - 2 positions fixes - 45°

•Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver