Description
Tête super affleurante pousser-pousser lumineuse IP66 Osmoz composable verte équipée d'une bague de serrage - trou de perçage Ø30mm - le bouton ne dépasse que de 3mm - conforme à la norme IEC 60947-5-1
•Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Equipé d'une bague de serrage
Le bouton ne dépasse que de 3mm - IP66
''Pousser-pousser'' - A accrochage - Vert
Tête ''Super-affleurant'' lumineuse Osmoz composable
•Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
•Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Equipé d'une bague de serrage
Le bouton ne dépasse que de 3mm - IP66
''Pousser-pousser'' - A accrochage - Vert
Tête ''Super-affleurant'' lumineuse Osmoz composable
•Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.