• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 024059 - ACS TETE TOUR MAN 3P INC LU

  • Osmoz compo - bouton tournant lum - manette - 3 posit. d et g - 45° - noir
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 024059
    • Référence Sonepar : 00001024059
    • EAN : 3245060240592
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bouton tournant lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable avec 3 positions droite et gauche rappel au centre 45° équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

•Les Atouts de l'article:

A manette - Noir
Bouton tournant lumineux Osmoz composable
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Equipé d'une bague de serrage
IP69 - 3 positions droite et gauche rappel au centre - 45°

•Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver