• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 024076 - ACS TETE DT AFF-DEP V-R IP67 L

  • Tête double touche affleurante+dépassante lum IP67 Osmoz composable -vert/rouge
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 024076
    • Référence Sonepar : 00001024076
    • EAN : 3245060240769
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tête lumineuse double touches affleurantes et dépassantes IP67 Osmoz composable avec rouge marqué ''0'' et vert marqué ''I'' équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

•Les Atouts de l'article:

Affleurant/Dépassant - IP67
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Equipé d'une bague de serrage
Tête double touches - lumineuse Osmoz composable
Vert/Rouge - Rouge marqué ''0'', Vert marqué ''I''

•Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver