• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 026283 - CDE ROTATIVE

  • Commande rotative standard déportée sur porte IP55 pour DPX³1600 - noir
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 026283
    • Référence Sonepar : 00001026283
    • EAN : 3245060262839
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Commande rotative standard déportée sur porte pour DPX³1600 - finition noire - IP55

•Les Atouts de l'article:

Commande déportée sur porte pour DPX³1600
Commande standard noire
Ensemble comprenant :- tringlerie- support d'axe- gabarit de perçage autocollant- accessoires de fixation- dispositif de verrouillage de porte
IP55

•Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation