Description
Répartiteur pour DPX-IS250 160A avec section des barres 18x4mm avec 3 orientations possibles des barres : 0°, 30° ou 90° - longueur maximum : 450mm
•Les Atouts de l'article:
3 orientations possibles des barres: 0°, 30° ou 90°
Composition :- 4 liaisons souples- 2 supports de barres
Longueur maximum: 450mm
Pour barres 18x4mm
Répartiteur pour DPX-IS250 160A
•Les Atouts de la gamme:
La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.
•Les Atouts de l'article:
3 orientations possibles des barres: 0°, 30° ou 90°
Composition :- 4 liaisons souples- 2 supports de barres
Longueur maximum: 450mm
Pour barres 18x4mm
Répartiteur pour DPX-IS250 160A
•Les Atouts de la gamme:
La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier