• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 028886 - TERM. FIX. PLATE 3P 2500 106

  • Epanouisseur pour DMX³ taille 1 version fixe 3P pour raccordement à plat
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 028886
    • Référence Sonepar : 00001028886
    • EAN : 3245060288860
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Epanouisseur pour raccordement à plat de DMX³ taille 1 version fixe 3P - permet d'obtenir un entraxe de 116,5mm

•Les Atouts de l'article:

3P
Epanouisseurs pour raccordement à plat de DMX³2500 taille 1
Permet d'obtenir un entraxe de 116,5mm

•Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver