Description
Embase enclipsable Colring pour colliers largeur 4,6mm maxi pour épaisseur 0,5mm à 3mm, Ø de perçage 6mm à 6,5mm - montage sur plaques Lina 12,5 pour coffret et armoire, et Lina 25 pour coffret
•Les Atouts de l'article:
Embase enclipsable pour colliers largeur 4,6mm maximum
Montage sur plaques Lina12,5 pour coffret et armoire, et Lina25 pour coffret
Pour épaisseur 0,5mm à 3mm, Ø de perçage 6m à 6,5mm
•Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
•Les Atouts de l'article:
Embase enclipsable pour colliers largeur 4,6mm maximum
Montage sur plaques Lina12,5 pour coffret et armoire, et Lina25 pour coffret
Pour épaisseur 0,5mm à 3mm, Ø de perçage 6m à 6,5mm
•Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier