• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 034203 - BARRETTE NYLBLOC 6MM2 BLEU

  • Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 6mm² - bleu
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 034203
    • Référence Sonepar : 00001034203
    • EAN : 3245060342036
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 6mm² - trou diamètre 3,5mm - intensité maximum 41A - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11 - bleu

•Les Atouts de l'article:

12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
Barrette de connexion Nylbloc
Bleu - Capacité assignée 6mm² - Ø trou 3,5mm - Intensité maximum 41A
Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Utilisation sous 400V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11. ''Essais relatifs aux risques du feu'' - Tension d'isolement: 250V selon EN 60998-2-1
Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)

•Les Atouts de la gamme:

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver