• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 036089 - PLAQUE LINA25 P.COF.1200X1200

  • Plaque perforée Lina 25 coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina h.1200xlarg.1200mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 036089
    • Référence Sonepar : 00001036089
    • EAN : 3245060360894
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm x largeur 1200mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²

•Les Atouts de l'article:

Acier zingué
Charge admissible 50kg/m²
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Pour coffrets :- Hauteur 1200mm- Largeur 1200mm- Poids 10,1kg

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier