Description
Module de 10 diodes cathode commune pour Osmoz - fixation sur porte ou plaque - raccordement câble souple 2,5mm² - tension d'utilisation minimum 1,5V, maximum 300V - équipé de diodes 1 N 4007 type 1A
•Les Atouts de l'article:
Equipé de diodes 1 N 4007 type 1A
Fonctionne exclusivement avec les voyants à LED monoblocs Osmoz et les blocs lumineux à LED TBT Osmoz
Module de 10 diodes cathode commune pour Osmoz
Raccordement câble souple 2,5mm²
Tension d'utilisation (groupe C-VDE 0110): minimum 1,5V, maximum 300V
•Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
•Les Atouts de l'article:
Equipé de diodes 1 N 4007 type 1A
Fonctionne exclusivement avec les voyants à LED monoblocs Osmoz et les blocs lumineux à LED TBT Osmoz
Module de 10 diodes cathode commune pour Osmoz
Raccordement câble souple 2,5mm²
Tension d'utilisation (groupe C-VDE 0110): minimum 1,5V, maximum 300V
•Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.