• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 036649 - PLATINE 10 DIODES

  • Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur porte ou plaque
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 036649
    • Référence Sonepar : 00001036649
    • EAN : 3245060366490
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur porte ou plaque - raccordement câble souple 2,5mm² - tension d'utilisation minimum 1,5V, maximum 300V - équipé de diodes 1 N 4007 type 1A

•Les Atouts de l'article:

Equipé de diodes 1 N 4007 type 1A
Fonctionne exclusivement avec les voyants à LED monoblocs Osmoz et les blocs lumineux à LED TBT Osmoz
Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz
Raccordement câble souple 2,5mm²
Tension d'utilisation (groupe C-VDE 0110): minimum 1,5V, maximum 300V

•Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier