• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 037242 - BLOC RES.PAS.1JON 4P5 1E2S OR

  • Bloc jonc Viking 3 à ressort - 1 jonc/3 conduct - 1entr/2 sort - orange - pas 5
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 037242
    • Référence Sonepar : 00001037242
    • EAN : 3245060372422
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc de jonction de passage connexion à ressort Viking 3 pour câble cuivre avec 1 jonction 3 conducteurs 1 entrée 2 sorties - section 4mm² - pas 5mm - orange

•Les Atouts de l'article:

Bloc 1 jonction de passage Viking3 connexion à ressort - 3 conducteurs - 1 entrée / 2 sorties
Capacité :- conducteur rigide: 0,5mm² à 6mm²- conducteur souple: 0,5mm² à 4mm² - conducteur souple avec embout: 0,5mm² à 2,5mm²
Couleur: Orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général
Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm
Section nominale: 4mm² - Pas: 5mm

•Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier