Description
Bloc de jonction à fonction connexion à ressort Viking 3 pour câble cuivre avec 2 jonctions 4 conducteurs 2 étages à diode - section 4mm² - pas 5mm - gris
•Les Atouts de l'article:
Bloc à fonction à diode 2 jonctions 2 étages Viking3 connexion à ressort 4 conducteurs
Capacité :- conducteur rigide: 0,5mm² à 6mm²- conducteur souple: 0,5mm² à 4mm² - conducteur souple avec embout: 0,5mm² à 2,5mm²
Couleur: Gris pour circuit standard
Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm
Section nominale: 4mm² - Pas: 5mm
•Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
•Les Atouts de l'article:
Bloc à fonction à diode 2 jonctions 2 étages Viking3 connexion à ressort 4 conducteurs
Capacité :- conducteur rigide: 0,5mm² à 6mm²- conducteur souple: 0,5mm² à 4mm² - conducteur souple avec embout: 0,5mm² à 2,5mm²
Couleur: Gris pour circuit standard
Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm
Section nominale: 4mm² - Pas: 5mm
•Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier