• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 037385 - KIT LIAISON EQUIPOTENTIELLE

  • Conducteur de liaison équipotentielle 6mm² longueur 350mm pour XL³400 et XL³160
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 037385
    • Référence Sonepar : 00001037385
    • EAN : 3245060373856
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Conducteur de liaison équipotentielle section 6mm² longueur 350mm pour XL³400 et XL³160 - permet la continuité équipotentielle lors du montage d'auxiliaires sur porte

•Les Atouts de l'article:

Conducteur de liaison équipotentielle section 6mm²
En cas de montage d’auxiliaires de commande et de signalisation (ACS) de tension U supérieure à 50V, les portes sont équipées de goujons pour le raccordement du conducteur de liaison équipotentielle
Longueur 350mm

•Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier