• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 037646 - CHARGEUR 0,25 A 0,34MM2

  • Chargeur pour pinces Starfix pour embouts section 0,25mm² et 0,34mm² - jaune
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 037646
    • Référence Sonepar : 00001037646
    • EAN : 3245060376468
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur pour pinces Starfix pour distribution des bandes d'embouts section 0,25mm² et 0,34mm² - jaune

•Les Atouts de l'article:

Chargeur Starfix pour pinces Starfix
Couleur jaune
Permet la distribution des bandes d'embouts dans les pinces Starfix références 037608, 037609 et 037610
Pour embouts de sections 0,25mm² et 0,34mm²

•Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver