Description
Bloc de jonction de puissance nu plage-plage Viking 3 pour rail asymétrique pour barres cuivre ou cosses avec raccordement maximum 120mm² et pas 34mm - fixation par griffe métallique
•Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction de puissance nu Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) - Pas 34mm
Cloison d'isolement et capot de protection à commander séparément
Fixation par griffe métallique sur rail asymétrique EN 60715
Pour barres cuivre ou cosses 120mm² maximum
Repérage par plaques repères
•Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
•Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction de puissance nu Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) - Pas 34mm
Cloison d'isolement et capot de protection à commander séparément
Fixation par griffe métallique sur rail asymétrique EN 60715
Pour barres cuivre ou cosses 120mm² maximum
Repérage par plaques repères
•Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier