• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 041375 - SOCLE EN APPLIQUE 12/24V ACDC

  • Base pour signalisation lumineuse 12V~/= et 24V~/= installation+câblage en paroi
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 041375
    • Référence Sonepar : 00001041375
    • EAN : 3414971497863
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Base pour signalisation lumineuse 12V~/= et 24V~/= installation et câblage en paroi - associable avec les feux à LED petits et grands modèles

•Les Atouts de l'article:

12V~/= et 24V~/=
Base pour signalisation lumineuse
Dimensions: - hauteur 61mm- largeur 100mm - longueur 115mm

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation