• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 042027 - TRANSFO SONNERIE 8/12V2/3A NOR

  • Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 24VA
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 042027
    • Référence Sonepar : 00001042027
    • EAN : 3245060420277
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 24VA - conforme à la norme IEC 61 558-2-8

•Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme IEC 61 558-2-8
Dimensions :- Longueur: 102mm- Profondeur: 68mm- Hauteur: 42mm
Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
Tension au secondaire: 12V~/8V~ - Intensité: 2A ou 3A - Puissance: 24VA
Transformateur 230V/12V-8V - Fixation murale à vis

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver