• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 042615 - TRANSFO MONO 115/230V 400VA

  • Transformateur CNOMO TDCE version II - prim 230-400V~/sec 115 V ou 230V -400V~A
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 042615
    • Référence Sonepar : 00001042615
    • EAN : 3245060426156
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur CNOMO TDCE version II pour circuit de commande - primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 115V ou 230V - puissance 400VA - avec un écran électrostatique - conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver