• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 042645 - TRANSFO MONO 24V 400VA

  • Transformateur CNOMO TDCE version I circuit de cde prim 230-400V-sec 24V -400VA
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 042645
    • Référence Sonepar : 00001042645
    • EAN : 3245060426453
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande - primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V - puissance 400VA - avec un écran électrostatique - conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007

•Les Atouts de l'article:

Transformateur CNOMO TDCE version II pour circuit de commande
- Puissance 400VA- PIA à cos ? = 0,5 : 820VA- Calibre du disjoncteur de protection du secondaire 16A- Nombre de circuits prévus 3
Primaire 230V-400V +/-15V~ - Secondaire 24V - Avec un écran électrostatique
Protection secondaire version II : disjoncteur magnéto-thermique courbe C pour 100 et 160VA, courbe D de 250 à 1600VA - Protection circuits d'utilisation : emplacement prévu (sauf 100VA) pour montage par l'utilisateur de disjoncteurs magnéto-thermiques uni + neutre courbe C avec contact auxiliaire inverseur
Conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007 - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2x115V et IEC EN 61558-2-6 pour 24V

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier