• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 042720 - TRANSFO TSP PROTEGE 63VA

  • Transformateur de sécurité - prim 230/400V~/sec 24/48 V - 63 VA
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 042720
    • Référence Sonepar : 00001042720
    • EAN : 3245060427207
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur de sécurité monophasé IP55 classe II primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 24V~ à 48V~ - puissance 63VA - borne primaire câble souple 4mm² et borne secondaire câble souple section 4mm² - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver