• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 042722 - TRANSFO TSP PROTEGE 160VA

  • Transformateur de sécurité - prim 230/400V~/sec 24/48 V - 160 VA
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 042722
    • Référence Sonepar : 00001042722
    • EAN : 3245060427221
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur de sécurité monophasé IP55 classe II primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 24V~ à 48V~ - puissance 160VA - borne primaire câble souple 4mm² et borne secondaire câble souple section 4mm² - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

•Les Atouts de l'article:

- Puissance 160VA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple section 4mm²
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
IP55 - Classe II
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~-48V~
Transformateur monophasé de sécurité

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver