« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Legrand - 042762 - TRANSFO TSP PROTEGE 160VA
Transformateur de sécurité monophasé IP55 classe II prim. 230V~/sec. 12V~ -160VA
Fabricant : Legrand
Réf. fabricant : 042762
Référence Sonepar : 00001042762
EAN : 3245060427627
Description
Transformateur de sécurité monophasé IP55 classe II primaire 230V~ et secondaire 12V~ - puissance 160VA - borne primaire câble souple 4mm² et borne secondaire câble souple section 4mm² - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6