• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 043502 - CPI MEDICAL MOD 24 V

  • Contrôleur permanent d'isolement - circuit IT médical 24V~ - 5kohms/50kohms
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 043502
    • Référence Sonepar : 00001097209
    • EAN : 3414970972095
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contrôleur permanent d'isolement pour circuit IT médical 24V~ de 5kohms à 50kohms pour mesure de la résistance d’isolement du circuit - 4 modules 17,5mm - conforme à la norme IEC 61557-8

•Les Atouts de l'article:

4 modules 17,5mm - Conforme à la norme IEC 61557-8 (Annexe A et Annexe B)
Contrôleur permanent d’isolement 24V~ pour mesure de la résistance d’isolement du circuit
Paramètrage d’isolement: 5kO à 50kO
Permet de contrôler en permanence le niveau d’isolement (CPI) par rapport à la terre, des circuits isolés IT, en conformité avec la norme d’installation IEC 60364-7-710 (Locaux hospitaliers de groupe 2)
Possibilité de définir des alarmes et des avertissements

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver