• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 046203 - COFF.19"PREM FIXE 16U 600X400

  • Coffret fixe 19pouces LCS³ capacité 16U - 600x800x400mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 046203
    • Référence Sonepar : 00001046203
    • EAN : 3245060462031
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret fixe 19pouces LCS³ capacité 16U IP20 IK08 - 600x800x400mm - avec porte galbée réversible en verre de sécurité et fermeture par serrure à clé - livré avec kit de mise à la masse - charge admissible 48kg - gris anthracite RAL7016

•Les Atouts de l'article:

Charge admissible 48kg
Coffret 19pouces LCS³ fixe - IP20 - IK08 - capacité 16U
Comporte :- une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié- une fermeture par serrure à clé 2433A- des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil- 2 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur- des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute- des entrées de câbles haute et basse au fomat DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier- des entrées de câbles arrière prédécoupées
Dimensions :- largeur: 600mm- hauteur: 800mm- profondeur: 400mm
Gris anthracite RAL7016

•Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation