• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 046427 - GRILLE 45U 254X331 PORTE RACK

  • Grille de gestion de cordons avec porte - 1970x267x331mm pour 580 cordons maxi
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 046427
    • Référence Sonepar : 00001046427
    • EAN : 3245060464271
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Grille de gestion de cordons avec porte pour racks 19pouces Haute Densité - 1970x267x331mm pour 580 cordons catégorie 6 maximum - passage cordons latéraux au pas de 1U - noir

•Les Atouts de l'article:

Capacité: 580 cordons - Passage cordons latéraux au pas de 1U
Dimensions :- hauteur: 1970mm- largeur: 207mm- profondeur: 331mm
Grille de gestion de cordons avec porte, pour racks 19pouces Haute Densité
Noir
Se monte entre 2 racks jumelés - Livrée avec 12 clips de limitation de rayon de courbure et 4 supports de lovage

•Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation