• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 047600 - ALTIS PLAQUE PLEINE 1200X600

  • Plaque pleine armoire Altis assemblable/monobloc largeur 600mm - hauteur 1200mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 047600
    • Référence Sonepar : 00001047600
    • EAN : 3245060476007
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 600mm - hauteur 1200mm - perçage pour levage et pré-marquage au pas de 10mm - charge admissible 200kg/m² - acier galvanisé

•Les Atouts de l'article:

Charge admissible 200kg/m²
Largeur 600mm - Hauteur 1200mm - Poids: 14,9kg
Perçage pour levage
Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé
Pré-marquage au pas de 10mm

•Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver