Description
Châssis pivotant 19pouces 35U pour armoire Altis hauteur 1800mm ou 2000mm et largeur 800mm - tenue en charge 175kg - ouverture droite ou gauche angle 130° - profondeur réglable - livré avec accessoires de fixation - RAL7035
•Les Atouts de l'article:
Châssis pivotant 19pouces avec perforation carrée 9,5mm x 9,5mm
Livré avec accessoires de fixation - Unité 35U
Ouverture droite ou gauche - Angle d'ouverture 130° - Réglable en profondeur - Fermeture double barre
Pour armoire Altis: - hauteur 1800mm ou 2000mm- largeur 800mm
RAL7035
•Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
•Les Atouts de l'article:
Châssis pivotant 19pouces avec perforation carrée 9,5mm x 9,5mm
Livré avec accessoires de fixation - Unité 35U
Ouverture droite ou gauche - Angle d'ouverture 130° - Réglable en profondeur - Fermeture double barre
Pour armoire Altis: - hauteur 1800mm ou 2000mm- largeur 800mm
RAL7035
•Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)