• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 048820 - DMVT PL IR 360D A/PAS RJ45 REG

  • Détecteur de mouvements BUS fixation plafond spécial couloir
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 048820
    • Référence Sonepar : 00001048820
    • EAN : 3245060488208
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de mouvements BUS infrarouge 360° portée Ø8m pour fixation plafond - consommation 0,3W en veille - spécialement adapté à un couloir, réglages précis des paramètres avec configurateur de réglage

•Les Atouts de l'article:

Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage
Détecteur automatique BUS infrarouge 360°C spécial couloir
Fixation en saillie plafond avec accessoire référence 048875
Portée Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs: 6m - Consommation 0,3W en veille
Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872

•Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver