• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 048852 - CTRL AUTONOM 1-10V 2 SORTIES

  • Contrôleur faux-plafond 1 ou 2 circuits - variation - ballast 1-10 V
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 048852
    • Référence Sonepar : 00001048852
    • EAN : 3245060488529
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contrôleur faux-plafond pour 1 ou 2 circuits à variation ballast 1V à 10V et 2 sorties éclairage 1000VA ou 1 circuit d'éclairage 1000VA + 1 circuit de ventilation sur information de présence - raccordement par bornes à vis

•Les Atouts de l'article:

Boîtier de puissance variation pour ballast 1V à 10V avec 1 entrée détecteur, 2 entrées pour auxiliaires et 2 sorties éclairage 1000VA ou 1 circuit d'éclairage 1000VA + 1 circuit de ventilation sur information de présence
Permet de piloter des charges de type éclairage 0V à 10V
Possibilité d’association avec un bouton poussoir référence 077040L pour un allumage manuel et une extinction automatique ou manuelle
Raccordement avec détecteurs références 048820, 048822, 048834 et 078485, 078486 par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
Raccordement par bornes à vis

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver