• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 048935 - DETECT FX PLAF DALI DUAL-TECH

  • Detecteur de mouvements gestion DALI IP20 Mosaic special espace de travail
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 048935
    • Référence Sonepar : 00001054427
    • EAN : 3414970544278
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de mouvements infrarouge et ultrasonic 360° gestion DALI IP20 avec 1 entrée RJ45 spécial espace de travail - livré complet - portée latérale Ø8m - conforme à la RT 2012

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement infrarouge et ultrasonic 360° avec 1 entrée RJ45 - IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
Allumage manuel et extinction automatique ou manuelle (réglage usine)
Portée latérale Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
Tension : 16V= - Consommation à vide : 25mA - Raccordement par bornes automatiques
Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier