• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 049467 - MULTIFB 5X2P+T ROT ACBL B/N

  • Rallonge 5x2P+T Surface avec interrupteur sans cordon - blanc/gris foncé
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 049467
    • Référence Sonepar : 00001194356
    • EAN : 3414971943568
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge multiprise avec corps rotatif équipée de 5 prises de courant Surface (4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°), 1 interrupteur lumineux, à câbler avec cordon 3G 1,5mm² (non fourni) - finition blanc et gris foncé

•Les Atouts de l'article:

16A 230V 3680W - Avec éclips de protection pour protection enfant
A câbler avec un cordon 3G 1,5mm²
Finition blanc et noir/anthracite
Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu - Cordon d'alimentation longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
Rallonge multiprise avec 5 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes): 4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier