• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 050032 - BP 3X2P+T 1,5M FB VERT

  • Rallonge multiprise 3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - vert
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 050032
    • Référence Sonepar : 00001083274
    • EAN : 3414970832740
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge multiprise 3 prises de courant 2P+T 16A 230V (dont une prise orientée à 90°) avec cordon 1,5m - blanc et vert - bloc ultra-plat à poser ou à accrocher

•Les Atouts de l'article:

Rallonge multiprise standard avec 3 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi ,… - Ultra-plate, elle peut être glissée sous un meuble - Blanc/Vert
Matière ABS
Cordon PVC blanc 1,5m - 3G, 1mm²

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier