• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 050113 - PROL 2P+T FR CAOUT. LED AUTO

  • Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 témoin de tension - avec étiquette Gencod
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 050113
    • Référence Sonepar : 00001050113
    • EAN : 3245060501136
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension à LED avec connexion à bornes automatique et serre-câble de type presse-étoupe - avec étiquette avec Gencod

•Les Atouts de l'article:

10A -16A: Ø4,8mm - Etiquette avec Gencod
Equipé d'une LED pour témoin de tension située dans le fond du puits pour signaler la présence de courant
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension
Tenue optimale à la traction du serre-câble: 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver