• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 050326 - FICHE GP 13A 3 BROCHES

  • Fiche 2P+T 13A 250V~ standard BS à sortie latérale avec fusible de 13A - blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 050326
    • Référence Sonepar : 00001050326
    • EAN : 3245060503260
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Fiche 2P+T 13A 250V~ avec fusible de 13A standard britannique à sortie latérale - blanc

•Les Atouts de l'article:

6A: Ø4mm - 10A - 16A: Ø4,8mm - 250V~ - à sortie latérale
Fiche 2P+T - 13A
Standard britannique avec fusible de 13A - Blanc

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier