• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 050392 - BP 6X2P+T 1,5M 2USB BLC GRIS

  • Rallonge 6 prises de courant + 2 chargeurs USB - Blanc/Gris
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 050392
    • Référence Sonepar : 00001083312
    • EAN : 3414970833129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T 16A 230V et 2 ports USB 2,4A - bloc de prises pivotant sur son axe - avec interrupteur à voyant - livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - blanc et gris - cordon 1,5m

•Les Atouts de l'article:

2 ports USB - Intensité = 2,4 A au total - Prises à éclips testées pour résister à 10000 manœuvres - Bloc de prises pivotant sur son axe - Blanc/Gris
Cordon PVC blanc 1,5m (3G, 1,5mm²)
Interrupteur lumineux qui commande les prises - Avec interrupteur à voyant manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple) - Livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons
Matière ABS
Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver