• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 050506 - TRIPLITE 3X2P+T VERT FB BLEU

  • Fiche 3x2P+T frontales 16A 230V - finition bleu
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 050506
    • Référence Sonepar : 00001050506
    • EAN : 3414970889355
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche multiprises avec 3 prises de courant frontales 2P+T 16A 230V 3680W (prise centrale inclinée à 45° et prises extérieures à 90° avec puits inversés) - bleu, livrée sous blister avec Gencod

•Les Atouts de l'article:

16A 230V 3680W maximum
A brancher sur une prise murale 2P+T
Fiche multiprises à orientation horizontale avec 3 prises de courant 2P+T frontales
Finition blanc/bleu
Matière: ABS

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver