• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 050650 - FMP 4X2P 6A LATERALE PLASTIQUE

  • Fiche multiprise 4 prises de courant 2P 6A 230V avec sorties latérales - blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 050650
    • Référence Sonepar : 00001050650
    • EAN : 3245060506506
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche multiprise ultra-plate 4 prises de courant 2P 6A 230V avec sorties latérales - blanc - livrée sous blister avec Gencod

•Les Atouts de l'article:

4 sorties latérales
Avec sorties latérales - Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
Blanc
Fiche multiprise avec 4 prises de courant 2P, 6A, 230V, 3680W
Matière ABS

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier